Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 4So-R-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-05-2807
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90677
EAN/GTIN:
     4019377906774
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Mit dem COMmander 4S0-R-Modul wird der COMmander 6000R und COMmander 6000RX um vier umschaltbare S0-Ports erweitert. An den internen S0-Ports können die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

Highlights
  • Erweiterungsmodul
  • 4 S0-Ports, schaltbar extern/intern
  • Interne S0-Ports für Systemtelefone und ISDN-Endgeräte
  • Passend für COMmander 6000R/RX
  • Inklusive ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45


Weitere Informationen:
Gewicht:
473 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
35.5 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, 4S0, 4, S0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 250,44*
€ 289,51*
€ 6,78*
ab € 249,02*
€ 289,52*
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 305,92*
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 312,20*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 275,15*
€ 316,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,30*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 160,84*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 126,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.