Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 2FXO Modul Audio-Netzwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMpact 2FXO Modul Audio-Netzwerkmodul
Auerswald COMpact 2FXO Modul Audio-Netzwerkmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129877
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90132
EAN/GTIN:
     4019377901328
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterung um zweianaloge Amtsköpfemit Rufnummern-und Namensanzeige (CLIP/CNIP). Für die Amtleitung kann eine Faxweiche (aktiv/passiv) eingerichtet werden - 2 analoge Amtports (MFV, Impedanz wählbar) - Rufnummern-und Namensanzeige (CLIP und CNIP) - Aktive und passive Faxweiche - Umsetzung von ISDN-Funktionen, z. B. Rufnummernunterdrückung, Anrufweiterschaltung Mit dem COMpact 2 FXO-Modul werden die COMpact 5000 und COMpact 5000R um zwei analoge Amtports erweitert. Beide Ports verfügen über eine aktive und passive Faxerkennung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
AIM
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90674
ab € 710,44*
Zubehör
Auerswald
90677
ab € 249,02*
Zubehör
Auerswald
90675
ab € 376,52*
Zubehör
Auerswald
90133
ab € 101,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.