Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 4S0 R-Module - Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald 90677 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Auerswald 90677 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     2753M-1141954
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90677
EAN/GTIN:
     4019377906774
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul

Übersicht

Kurzinfo  Auerswald COMmander 4S0 R-Module - Erweiterungsmodul
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90677
EAN/UPC  4019377906774

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Auerswald COMmander 4S0 R-Module - Erweiterungsmodul
Gerätetyp  Erweiterungsmodul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.18 cm x 14.35 cm x 2.5 cm
Gewicht  283 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Erweiterungsmodul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x S0 external
4 x S0 internal
  
Maße und Gewicht  
Breite  26.18 cm
Tiefe  14.35 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  283 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Erweiterungsmodul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Schnittstellen:
4 x S0 external , 4 x S0 internal
Breite:
26.18 cm
Tiefe:
14.35 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, auerswald, 90677, commander, rmodule, module, erweiterungsmodul, 4s0rmodul, modul, s0rmodul, 6000r/rx, 6000, 6000rrx, 6000r, erweiterungsmod, 4sormodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 250,44*
€ 289,51*
€ 6,78*
ab € 249,02*
€ 289,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 305,92*
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 312,20*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 275,15*
€ 316,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,30*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 160,84*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 126,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.