Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 4S0-R-Modul Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMmander 4S0-R-Modul Erweiterungsmodul
Auerswald COMmander 4S0-R-Modul Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.:
     7405B-991162885
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90677
EAN/GTIN:
     4019377906774
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul

Auerswald COMmander 4S0-R-Modul Erweiterungsmodul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Auerswald COMmander 4S0 R-Module - Erweiterungsmodul Gerätetyp: Erweiterungsmodul Formfaktor: Plug-in-Modul Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,18 cm x 14,35 cm x 2,5 cm Gewicht: 283 g

Auerswald COMmander 4S0–R–Modul Erweiterungsmodul

Produktbeschreibung:

Mit dem COMmander 4S0–R–Modul wird der COMmander
6000R und COMmander 6000RX um vier S0–Ports erweitert.
Alle sind als externer oder interner S0–Port konfigurierbar.
An den internen S0–Ports können die ISDN–Systemtelefone
der COMfortel–Serie und normale ISDN–Endgeräte
betrieben werden können.
Durch die abziehbaren Steckklemmen wird die Anschaltung
eines internen S0–Busses erleichtert.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x S0 external ¦ 4 x S0 internal
Maße und Gewicht
Breite
26,18 cm
Tiefe
14,35 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
283 g

Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 250,14*
€ 280,81*
€ 6,78*
ab € 250,88*
€ 280,82*
€ 3,50*
ab € 266,94*
€ 297,63*
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 303,88*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 276,54*
€ 307,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,13*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 161,25*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 126,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.