Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90677 Audio-Netzwerkmodul RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90677 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Auerswald 90677 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9605440
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90677
EAN/GTIN:
     4019377906774
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterungsmodul um 4 schaltbare (intern/extern) S0-Ports für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - 4S0-Ports, schaltbar extern/intern - Interne S0-Ports für Systemtelefonie und ISDN-Endgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
AIM
Verbindungstyp
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,09*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 162,01*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 125,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.