Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Dynamic 16HE 816x600x450mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wandgehäuse Dynamic 16HE 816x600x450mm grau
DIGITUS Wandgehäuse Dynamic 16HE 816x600x450mm grau
Artikel-Nr.:
     832-68087
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16-U-EC
EAN/GTIN:
     4016032221722
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Dach, Boden und Rückwand eines jeden Schrankes sind mit einem vorgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Das mitgelieferte Montageblech wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden.
Weitere Informationen:
weight:
28.400 kg
height:
0.865 m
width:
0.510 m
depth:
0.650 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 117,09*
€ 133,65*
€ 4,50*
ab € 122,48*
€ 140,93*
€ 65,00*
ab € 125,18*
€ 142,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 125,10*
€ 143,02*
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 144,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-EC-16U
ab € 12,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.