Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold 8.9cm (3.5") 24TB SATA3 7200 512MB WD241KRYZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Gold 8.9cm (3.5") 24TB SATA3 7200 512MB WD241KRYZ
WD Gold 8.9cm (3.5") 24TB SATA3 7200 512MB WD241KRYZ
Artikel-Nr.:
     832-476641
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD241KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037903040
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ihre Daten sind Gold wert

Mit dem kompletten Portfolio an WD Gold™ HDDs in Kapazitäten von 1 TB bis 24 TB (OptiNAND™-Technologie mit 20 TB, 22 TB und 24 TB) können Sie den perfekten Speichermix für Ihr Unternehmen zusammenstellen. Die extrem zuverlässigen Lösungen für anspruchsvolle Speicherumgebungen bieten bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF, Vibrationsschutz und niedrigen Energiebedarf dank HelioSeal -Technologie (Modelle ab 12 TB). WD Gold SATA HDDs der Enterprise-Klasse sind speziell für Speichersysteme und Rechenzentren von Unternehmen entwickelt und bieten die herausragende Leistung, die Sie von Western Digital -Festplatten gewohnt sind.

Mehr Flexibilität, mehr Freiheit
WD Gold™ ermöglicht Ihnen das beliebige Konfigurieren Ihrer Speicherumgebung mit einem kompletten Portfolio an SATA HDDs mit 1 TB bis 24 TB, die für anspruchsvolle Anwendungs-Workloads mit bis zu 550 TB2 pro Jahr ausgelegt sind.

Zuverlässigkeit ohne Kompromisse
Mit bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF bieten WD Gold™-Festplatten höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Vibrationsschutz
WD Gold™-Festplatten bieten modernste Technologien zur Festplattenüberwachung und Echtzeitkorrektur von Linear- und Rotationsschwingungen, um auch in Umgebungen mit starken Vibrationen optimale Funktion zu gewährleisten.

Reibungsloses Zusammenspiel
WD Gold™ HDDs sind für den Einsatz in Speichersystemen und Rechenzentren von Unternehmen konzipiert und mit gängigen Enterprise-Betriebssystemen kompatibel.

Skalierbarkeit für Ihr Unternehmen
OptiNAND™-Technologie ermöglicht WD Gold™-Festplatten mit Kapazitäten von bis zu 24 TB.

Schutz Ihrer Daten
Die innovative ArmorCache™-Funktion (nur 22 TB und 24 TB) ermöglicht Unternehmen die Datensicherung bei Stromausfällen im WCE-Modus (Write-Cache Enabled), während im WCD-Modus (Write-Cache Disabled) die optimale Leistung erreicht wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.656 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.173 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 558,89*
€ 604,41*
Frei Haus
ab € 557,45*
€ 605,54*
Frei Haus
ab € 559,51*
€ 607,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 616,69*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 571,51*
€ 616,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,74*
€ 698,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,89*
€ 665,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,38*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,35*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,06*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,54*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 350,32*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,16*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,50*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 137,75*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,69*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,96*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,88*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 76,65*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,73*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,01*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 93,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.