Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi
EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi
Artikel-Nr.:
     832-449617
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH96401
EAN/GTIN:
     8715946673349
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken in DIN A3 mit diesem kompakten Modell Mit dem kompakten EcoTank ET-15000 können Sie in DIN A4 drucken, scannen, kopieren und faxen sowie über den hinteren Papiereinzug bis zum DIN A3+ Format drucken. Darüber hinaus macht die LCD-Anzeige das Drucken ohne PC einfacher. Extrem kostengünstig Das EcoTank-Prinzip hilft mit seinem innovativen Konzept, TintenkostenimSchnitt1 um bis zu 90 % zu reduzieren. Durch die Integration großer Tintentanks sind Patronen überflüssig. Mehr erledigen Mit Fax-Funktion, einem 250-Blatt-Papierfach, schnellen Druckgeschwindigkeiten von 17 Seiten pro Minute2, beidseitigem Druck und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt können Sie die verschiedensten Aufgaben problemlos im Nu erledigen. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet. Von überall aus drucken Mit dem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach direkt von Smartphones, Tablets und Laptops drucken. Nutzen Sie die iPrint-App3 von Epson, um ganz bequem über WLAN oder Wi-Fi Direct von Ihren Smart-Geräten zu drucken. Speziell konzipiert für Benutzerfreundlichkeit Das EcoTank-Modell überzeugt durch besondere Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Tintentanks an der Vorderseite ermöglichen ein sauberes und bequemes Nachfüllen und die Flaschen sind so konzipiert, dass nur die jeweils richtige Farbe nachgefüllt werden kann. An der Tintenfüllstandanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.
Weitere Informationen:
weight:
12.360 kg
height:
0.320 m
width:
0.445 m
depth:
0.570 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,20*
€ 472,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 432,77*
€ 473,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 450,83*
€ 492,76*
Frei Haus
ab € 458,28*
€ 499,23*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 469,37*
€ 510,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,49*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,40*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,73*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,78*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,38*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH96
ab € 100,75*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH96
ab € 87,80*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH96
ab € 113,76*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH96
ab € 134,25*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.