Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm) (C11CH96401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Epson EcoTank ET-15000
Artikel-Nr.:
     2753I-6294157
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH96401
EAN/GTIN:
     8715946673349
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 11.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 270 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CH96401
Modell  EcoTank ET-15000
EAN/UPC  8715946673349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.600 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Scannen  1200 x 2400 dpi
Display  6.8 cm (2.7")
Originalgröße  A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Mediengröße  329 x 1200 mm (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Standardmedienkapazität  270 Blatt
Ausgabeablagekapazität  30 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.8 cm x 35.8 cm x 24.5 cm
Gewicht  9.7 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  1.600 Seiten
Display-Diagonale  6.8 cm (2.7")
Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Voreinstellungen Vergrößerungen  400%
Voreinstellungen Verkleinerungen  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Entfernen von gelochten Löchern, Entfernen von Schatten
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration  400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen  3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen  EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R
Automatisches Duplexing  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 100 Seiten
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Error Correction Mode (ECM)  Ja
Schnellwahl  100 Rufnummer(n)
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Max. Mediengröße  A3/Ledger
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 54 x 86 mm, 329 x 1200 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos  279.4 x 431.8 mm
Standardmedienkapazität  270 Blatt
Ausgabeablagekapazität  30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 250 Blatt
ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
Kopieren: bis zu 11.5 Seiten/Min. - B/W (ISO/IEC 29183)
Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 29183)
Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WPA2, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 6200 Seiten
1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5200 Seiten
1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5200 Seiten
1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5200 Seiten
Kompatible Standards  RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.8 cm
Tiefe  35.8 cm
Höhe  24.5 cm
Gewicht  9.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
1.600 Seiten
Display-Diagonale:
6.8 cm (2.7")
Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
Voreinstellungen Vergrößerungen:
400%
Voreinstellungen Verkleinerungen:
25%
Max. Kopien:
99
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration:
400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen:
EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R
Automatisches Duplexing:
Ja
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC:
Ja
Error Correction Mode (ECM):
Ja
Schnellwahl:
100 Rufnummer(n)
Max. Vorlagenformat:
A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Max. Mediengröße:
A3/Ledger
Unterstützte Umschlagformate:
US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos:
279.4 x 431.8 mm
Standardmedienkapazität:
270 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling:
Zufuhrfach - 250 Blatt , ADF - 35 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WPA2, Wi-Fi Direct
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1 Watt
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
49.8 cm
Tiefe:
35.8 cm
Höhe:
24.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson multifunktionsdrucker farbe wlan, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, epson, a3/ledger, seiten/min., a3ledger, seitenmin, ledger, seiten, ecotank, et15000, 15000, wifi, c11ch96401, blatt, 96401, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, original, medien, 11.5, kopieren, drucken, 33.6, kbps, 1200, 4800
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 475,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 441,60*
€ 483,35*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 439,49*
€ 483,37*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 439,77*
€ 483,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 451,69*
€ 495,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,60*
€ 525,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,32*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,67*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,63*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,63*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,62*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH96
ab € 100,67*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH96
ab € 88,20*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH96
ab € 113,69*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH96
ab € 135,01*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.