Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445250 Herst.-Nr.: DS-55529 EAN/GTIN: 4016032490906 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55530) sowie Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung). Bietet zusätzlich KVM-Funktionalität auf der Empfängerseite.
- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerk-Switche - Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) - KVM-Funktion auf der Empfängerseite zum Anschluss von Maus/Tastatur zur Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm - Lässt sich auf bis zu 253 Bildschirme (Empfänger) erweitern - zusätzlicher Empfänger: DS-55530 - Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD - Unterstützt CAT 5e (oder höher) Netzwerkkabel - Einfache Installation dank Plug & Play - keine zusätzliche Software/Treiber o.ä. benötigt - HDMI 1.3 - HDCP 1.4
Unser Full HD AV-Signalverlängerungssystem ermöglicht Ihnen die Übertragung von Full HD AV-Signalen über vorhandene CAT-5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur. Dank der Kompatibilität mit handelsüblichen Netzwerk-Switches wird die Installation und Erweiterung Ihres AV-Netzwerks zum Kinderspiel. Mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung können Sie Ihre Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) Kabel auf 120 Meter verlängern. Dies gewährleistet eine zuverlässige Übertragung selbst über große Entfernungen. Das System bietet zudem eine praktische KVM-Funktion auf der Empfängerseite. Schließen Sie einfach eine Maus und Tastatur an und steuern Sie Ihre Signalquelle direkt vom Ausgabebildschirm aus. Dies ermöglicht Ihnen eine bequeme und effiziente Bedienung . Sie möchten Ihr AV-Netzwerk erweitern? Kein Problem! Unser System unterstützt die Erweiterung auf bis zu 253 Bildschirme durch Hinzufügen zusätzlicher Empfänger. Verwenden Sie einfach den DS-55530 (Empfänger), um Ihre AV-Signale an weitere Bildschirme zu übertragen und Ihr System entsprechend Ihren Anforderungen anzupassen. Mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz bietet das System eine Full HD-Qualität für Ihre AV-Inhalte. Unser System ist kompatibel mit CAT-5e (oder höher) Netzwerkkabeln. Dies ermöglicht Ihnen eine kostengünstige Nutzung Ihrer vorhandenen Infrastruktur, ohne zusätzliche Verkabelung oder teure Aufrüstungen. Mit HDMI 1.3 und HDCP 1.4 Unterstützung bietet das System eine breite Kompatibilität mit verschiedenen AV-Geräten und gewährleistet die sichere Übertragung geschützter Inhalte. Erweitern Sie Ihre AV-Möglichkeiten mit unserem Full HD AV-Signalverlängerungssystem. Genießen Sie eine einfache Installation, zuverlässige Signalübertragung und beeindruckende Bildqualität, während Sie Ihre AV-Geräte nahtlos in Ihr Netzwerk integrieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.943 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 135,61* | € 163,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 135,29* | € 163,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 136,64* | € 163,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,03* | € 167,22* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,65* | € 169,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|