Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114575208
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55530
EAN/GTIN:
     4016032490913
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Erweitern Sie das HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) mit weiteren Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Bildschirm (bis zu 253) zeitgleich widerzugeben

- DS-55529 lässt sich auf bis zu 253 Bildschirme (Empfänger) erweitern
- KVM-Funktion zum Anschluss von Maus/Tastatur zur Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
- Unterstützt CAT 5e (oder höher) Netzwerkkabel
- Einfache Installation dank Plug & Play - keine zusätzliche Software/Treiber o.ä. benötigt
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4

Erweitern Sie das HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben. Das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT5e (oder höher) Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mittels Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55530) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern. Dank KVM-Funktionalität lassen sich Maus/Tastatur am Empfänger anschließen und ermöglichen die Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
HDMI-Version
1.3
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
350 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
3.5 W
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Spannung
5 V
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Unterstütze Auflösung
1920x1080 60Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
1351.35 cm³
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
90 mm
Tiefe des Empfängers
110 mm
Höhe des Empfängers
27 mm
Empfängergewicht
244 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DS-55529
ab € 134,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.