Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI KVM IP Extender Set, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI KVM IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI KVM IP Extender Set, Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114575207
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55529
EAN/GTIN:
     4016032490906
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55530) sowie Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung). Bietet zusätzlich KVM-Funktionalität auf der Empfängerseite.

- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerk-Switche
- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
- KVM-Funktion auf der Empfängerseite zum Anschluss von Maus/Tastatur zur Steuerung der Signalquelle am Ausgabebildschirm
- Lässt sich auf bis zu 253 Bildschirme (Empfänger) erweitern - zusätzlicher Empfänger: DS-55530
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
- Unterstützt CAT 5e (oder höher) Netzwerkkabel
- Einfache Installation dank Plug & Play - keine zusätzliche Software/Treiber o.ä. benötigt
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4

Unser Full HD AV-Signalverlängerungssystem ermöglicht Ihnen die Übertragung von Full HD AV-Signalen über vorhandene CAT-5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur. Dank der Kompatibilität mit handelsüblichen Netzwerk-Switches wird die Installation und Erweiterung Ihres AV-Netzwerks zum Kinderspiel.
Mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung können Sie Ihre Full HD AV-Signale über CAT-5e (oder höher) Kabel auf 120 Meter verlängern. Dies gewährleistet eine zuverlässige Übertragung selbst über große Entfernungen.
Das System bietet zudem eine praktische KVM-Funktion auf der Empfängerseite. Schließen Sie einfach eine Maus und Tastatur an und steuern Sie Ihre Signalquelle direkt vom Ausgabebildschirm aus. Dies ermöglicht Ihnen eine bequeme und effiziente Bedienung .
Sie möchten Ihr AV-Netzwerk erweitern? Kein Problem! Unser System unterstützt die Erweiterung auf bis zu 253 Bildschirme durch Hinzufügen zusätzlicher Empfänger. Verwenden Sie einfach den DS-55530 (Empfänger), um Ihre AV-Signale an weitere Bildschirme zu übertragen und Ihr System entsprechend Ihren Anforderungen anzupassen.
Mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz bietet das System eine Full HD-Qualität für Ihre AV-Inhalte.
Unser System ist kompatibel mit CAT-5e (oder höher) Netzwerkkabeln. Dies ermöglicht Ihnen eine kostengünstige Nutzung Ihrer vorhandenen Infrastruktur, ohne zusätzliche Verkabelung oder teure Aufrüstungen.
Mit HDMI 1.3 und HDCP 1.4 Unterstützung bietet das System eine breite Kompatibilität mit verschiedenen AV-Geräten und gewährleistet die sichere Übertragung geschützter Inhalte.
Erweitern Sie Ihre AV-Möglichkeiten mit unserem Full HD AV-Signalverlängerungssystem. Genießen Sie eine einfache Installation, zuverlässige Signalübertragung und beeindruckende Bildqualität, während Sie Ihre AV-Geräte nahtlos in Ihr Netzwerk integrieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-Version
1.3
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
970 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
3.5 W
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Spannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Unterstütze Auflösung
1920x1080 60Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
3398.4 cm³
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl der lokalen Videoanschlüsse des Empfängers
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
90 mm
Tiefe des Senders
110 mm
Höhe des Senders
27 mm
Gewicht Transmitter
244 g
Breite des Empfängers
90 mm
Tiefe des Empfängers
110 mm
Höhe des Empfängers
27 mm
Empfängergewicht
244 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DS-55530
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.