Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD WD Blue M.2 2280 1TB NVMe SN580 intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD WD Blue M.2 2280 1TB NVMe SN580 intern
SSD WD Blue M.2 2280 1TB NVMe SN580 intern
Artikel-Nr.:
     832-438996
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0E
EAN/GTIN:
     0718037887340
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Grenzenlose Kreativität

Grenzenlose Kreativität mit der WD Blue SN580 NVMe-SSD mit PCIe® Gen 4.0 für Kreative und Profis. Mit einem Upgrade auf PCIe-Gen-4.0-SSDs mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s2 (1-TB- und 2-TB1-Modelle) mühelos die Produktivität steigern oder kreative Ideen umsetzen. Mit bis zu 2 TB Speicher im schlanken M.2-2280-Formfaktor können Anwendungen, Daten und Medien wie Fotos, 4K-Videos und Musik auf demselben Laufwerk gespeichert werden. Egal, ob Sie sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren oder unterwegs sind – mit dem stromsparenden Speicher, der die Akkulaufzeit Ihres Laptops maximiert, können Sie Ihrer Kreativität ununterbrochen freien Lauf lassen.

Ohne Probleme an großen Dateien arbeiten

Starten Sie Anwendungen und laden, bearbeiten und veröffentlichen Sie Inhalte mit PCIe-Gen-4.0-Geschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s (1-TB- und 2-TB-Modelle) und erstellen Sie mit der nCache™-4.0-Technologie blitzschnell Kopien von Dateien.

Für Kreativschaffende und Profis entwickelt

Die WD Blue SN580 NVMe-SSD beschleunigt kreative Workflows, indem sie auch bei mehreren Projekten für eine gute Reaktionsfähigkeit von Anwendungen sorgt. Das stromsparende Design erhöht die Akkulaufzeit, damit Ihre Konzentration durch nichts gestört wird.

Maximale Leistung, minimale Verzögerungen

Die leistungsstarke PCIe-Gen-4.0-Schnittstelle bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s (1-TB- und 2-TB-Modelle) für schnelles Laden digitaler Assets oder schnelles Veröffentlichen Ihrer Projekte.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 56,79*
€ 70,82*
€ 5,50*
ab € 57,81*
€ 72,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,09*
€ 72,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,58*
€ 73,06*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 59,65*
€ 74,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 70,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 188,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 243,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 264,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 403,95*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 348,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 351,40*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 482,02*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 539,08*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 547,04*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 188,16*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,00*
Ähnlich
Asus
90DC00F3-B39000
ab € 304,02*
Ähnlich
Asus
90YV0AT2-M0NA00
ab € 65,76*
Ähnlich
Asus
90YV0I70-M0NA00
ab € 39,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.