Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 48.0cm (19") B1980D-W5 5:4 VGA+DVI Lift white retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 48.0cm (19") B1980D-W5 5:4 VGA+DVI Lift white retail
IIYAMA 48.0cm (19") B1980D-W5 5:4 VGA+DVI Lift white retail
Artikel-Nr.:
     832-433220
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B1980D-W5
EAN/GTIN:
     4948570121373
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser LED-Hintergrundbeleuchteter Monitor mit 150 mm Höhenverstellung und Pivot-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die perfekte Position Ihres Bildschirms einstellen zu können, um Ihnen eine ergonomische Position und einen optimalen Sehkomfort zu gewährleisten. Die 5 ms Reaktionszeit und hohe Kontrastwerte machen den B1980D-B5 ideal für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen. Dank sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen können Sie selbst feinste Farbnuancen präzise einstellen.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
5.411 kg
height:
0.420 m
width:
0.170 m
depth:
0.490 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 118,90*
€ 149,17*
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 149,20*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 120,23*
€ 150,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 120,76*
€ 151,31*
€ 1,00*
ab € 120,44*
€ 151,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 102,73*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,19*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,71*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,84*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,87*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,40*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,62*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,37*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.