Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 60.5cm (23,8") T2452MSC-B1 16:9 M-Touch HDMI+USB IPS retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 60.5cm (23,8") T2452MSC-B1 16:9 M-Touch HDMI+USB IPS retail
IIYAMA 60.5cm (23,8") T2452MSC-B1 16:9 M-Touch HDMI+USB IPS retail
Artikel-Nr.:
     832-430723
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2452MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570121816
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ProLite T2452MSC-B1 mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080) und der präzisen PCAP-10-Punkt-Touch-Technologie bietet eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Der IPS Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Mehrere Eingänge (HDMI, DP) stehen für flexible Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, ebenso wie USB für das Touch-Interface. Ein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden und sorgt so für eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung. Eine perfekte Wahl für eine breite Auswahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
7.034 kg
height:
0.405 m
width:
0.140 m
depth:
0.630 m
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 270,13*
€ 292,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 271,19*
€ 295,24*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 274,07*
€ 296,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,56*
€ 297,52*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 275,47*
€ 298,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 102,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 132,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,19*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,81*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,47*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,97*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.