Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDC 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 HUS726T4TALE6L4 7200 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WDC 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 HUS726T4TALE6L4 7200 256MB intern
WDC 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 HUS726T4TALE6L4 7200 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-429761
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36040
EAN/GTIN:
     8717306631181
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.651 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 136,11*
€ 166,33*
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 166,34*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 170,98*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 140,92*
€ 171,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 141,55*
€ 172,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,91*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,64*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,47*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 348,14*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,02*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,34*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,05*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,06*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,72*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 40,13*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 76,89*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,53*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,72*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 93,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.