Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA281909 Herst.-Nr.: 55740-00001 EAN/GTIN: 4042448843388 |
| |
|
| | |
| - extra starkes Doppelseitiges Klebeband für sichere und schnelle Befestigung von Materialen z.B. Namensschilder, Zierleisten, Dekorationen, Schlüsselkästen. Es hält außerdem Tapeten, Holz, Stein und Kunststoff.
- Haftkraft bis 42kg/m.
- dauerhaft und sicherer Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel.
- 1. Verklebung mit Alkohol reinigen.
- 2. kräftig andrücken, Wichtig: Klebstoff nicht berühren, nicht unter 10 verkleben.
- nicht geeignet für Vinyltapeten, nicht in Feuchträumen verwenden.
- Temperatur ab 40 C verringern die Klebkraft.
- Rolle 1,5m x 19mm
- weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 55740, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebefilm, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,92* | € 6,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,79* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,57* | € 6,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,84* | € 6,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,88* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,28* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|