Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-32" 1TFT 3Gelenke schw. Max.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-32" 1TFT 3Gelenke schw. Max.15
Neomounts TIS 10"-32" 1TFT 3Gelenke schw. Max.15
Artikel-Nr.:
     832-319932
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-DPOS100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447465
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neomounts Tischhalterung Modell NS-DPOS100BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Verschraubung. Neomounts neig- (60°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NS-DPOS100BLACK eignet sich für Bildschirme bis 32". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 15 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
1.805 kg
height:
0.115 m
width:
0.113 m
depth:
0.504 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 44,91*
€ 4,50*
ab € 34,12*
€ 44,99*
€ 4,00*
ab € 35,97*
€ 48,75*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 48,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,67*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,94*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 34,54*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 79,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,20*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.