Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-FS200BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-FS200BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447007
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-FS200BLACK, ist ein neig- und drehbarer Bodenständer für Laptops bis 17" (43 cm), Projektoren & Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Dieser Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Die Halterung ist manuell verstellbar von 108 bis 178 Zentimetern. Neomounts NS-FS200BLACK eignet sich für Laptops bis 17" (43 cm), Projektoren & Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 15 kg. Das Stativ eignet sich für VESA 75x75 und 100x100 mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Gewicht (kg):
15
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Höhenverstellung:
108-178 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 33,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 78,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,51*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-WMB200BLACK
ab € 221,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.