Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-CLMP40WHITE
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-CLMP40WHITE
EAN/GTIN:
     8717371448288
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tischklemmen Hustenschutz
tischklemmen hustenschutz
Neomounts NS-CLMP40WHITE eignet sich für Schreibtische mit einer Dicke von 25-40 mm. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation der NS-GLSPROTECT-Sicherheitsschirme oder anderer geeigneter Schutzscheiben, die Sie am Schreibtisch befestigen möchten. Die Klemmen werden direkt am Schreibtisch befestigt und bewegen sich daher reibungslos mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ebenfalls erhältlich: Installations-Sets für Schreibtische mit einer Tischplattenstärke dünner als 25 mm sind die NS-CLMP25-Klemmen in Schwarz und Weiß. Mit diesen Klemmen können die Schutzscheiben an Schreibtischen mit einer Tischplattenstärke von 8-25 mm montiert werden. Verwenden Sie lieber Standfüße anstelle von Klemmen-Sets? Die NS-CLMPSTAND-Standfüße mit Klemmen bieten die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
8,9 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 33,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 78,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,80*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,51*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-WMB200BLACK
ab € 221,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.