Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS085BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSLS085BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448301
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS085BLACK ist ein universeller Ständer für Laptops von 10 bis 17 Zoll mit einer maximalen Gewichtskapazität von 5kg. Der Ständer hat sechs verschiedene Höhenpositionen und ein ultraflaches Klappdesign. Durch das leichte, kompakte Design eignet sich der Ständer ideal, um ihn überall hin mitzunehmen. Die offene Konfiguration sorgt für eine gute Belüftung des Laptops und die rutschfesten Silikonkissen sowie die Sicherheits-Leisten sorgen für eine solide Positionierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
17
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
36°
Höhenverstellung:
7,8-12,4 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 326,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 22,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,20*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.