Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Zepher 4 verstellbar sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Zepher 4 verstellbar sil
R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Zepher 4 verstellbar sil
Artikel-Nr.:
     832-319447
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZE4EASI
EAN/GTIN:
     8719274491095
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Unsere Monitorarme sind modular aufgebaut, damit Sie in jeder Situation einen ergonomischen Arbeitsplatz schaffen können. Arbeiten Sie gerne mit zwei Monitoren? Mit diesem zusätzlichen Arm können Sie den R-Go Monitorarm mühelos erweitern. Die R-Go Monitorarme sind CO₂-neutral entworfen. Die CO₂-Emissionen, die bei der Herstellung eines Monitorarms entstehen, werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Der in den Niederlanden entwickelte Monitorarm verfügt über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
weight:
1.740 kg
height:
0.135 m
width:
0.192 m
depth:
0.385 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,22*
€ 84,30*
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 85,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 102,25*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 149,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 218,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 117,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.