Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
R-Go Monitorarm 0"-26" 1TFT Max.9KG Caparo 4 Gasfeder sil
Artikel-Nr.:
     832-319196
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLCA4EASI
EAN/GTIN:
     8719274491033
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Unsere Monitorarme sind modular aufgebaut, damit Sie in jeder Situation einen ergonomischen Arbeitsplatz schaffen können. Arbeiten Sie gerne mit zwei Monitoren? Mit diesem zusätzlichen Arm können Sie den R-Go Monitorarm mühelos erweitern. Die R-Go Monitorarme sind CO₂-neutral entworfen. Die CO₂-Emissionen, die bei der Herstellung eines Monitorarms entstehen, werden durch das Pflanzen von Bäumen kompensiert. Der in den Niederlanden entwickelte Monitorarm verfügt über patentierte SMART-Funktionen, wie z. B. einen Drehstopp für jedes bewegliche Teil. Dieser SMART STOP verhindert, dass der Monitorarm mit einer (akustischen) Wand kollidiert.
Weitere Informationen:
weight:
2.344 kg
height:
0.133 m
width:
0.192 m
depth:
0.385 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 104,71*
€ 135,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 105,46*
€ 135,11*
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 137,06*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,34*
€ 160,41*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 225,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 90,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 217,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 118,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4EASI
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.