Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI High Speed Kabel an Micro HDMI CROMO Slim 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY HDMI High Speed Kabel an Micro HDMI CROMO Slim 0.5m
LINDY HDMI High Speed Kabel an Micro HDMI CROMO Slim 0.5m
Artikel-Nr.:
     832-204698
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41680
EAN/GTIN:
     4002888416801
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Monitorkabel HDMI Slim mit Typ A Stecker an Typ D Stecker, mit Ethernet-Unterstützung (HEC, CAT2 kompatibel) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren etc.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.010 m
width:
0.130 m
depth:
0.120 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,99*
€ 14,28*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 14,30*
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,55*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.