Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41680 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41680 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Silber
Lindy 41680 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19380729
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41680
EAN/GTIN:
     4002888416801
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Monitorkabel HDMI Slim mit Typ A Stecker an Typ D Stecker, mit Ethernet-Unterstützung (HEC, CAT2 kompatibel) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren etc.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.