Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-Micro-D Stecker 0.50m Grau 41680 High Speed-HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R988281
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41680
EAN/GTIN:
     4002888416801
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Lindy HDMI - Micro HDMI, 0.5m. Kabellänge: 0,5 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Anschluss 2: HDMI Typ D (Mikrofon), Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Produktfarbe: Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-Micro-D Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-Micro-D
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
High Speed-HDMI mit Ethernet + OFC-Leiter + Rund + Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet + doppe
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
AWG 36
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi 0,5m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi kabel sonstige 4k*2k, LINDY, LINDY Slim HDMI High Speed A/D Kabel, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,99*
€ 14,28*
1 Tag
14
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 14,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,55*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.