Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Adapterkabel HDMI an micro HDMI F/M ca. 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Adapterkabel HDMI an micro HDMI F/M ca. 0.15m
LINDY Adapterkabel HDMI an micro HDMI F/M ca. 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-204530
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41298
EAN/GTIN:
     4002888412988
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Micro Adapterkabel
Zur Verbindung von einem HDMI Kabel an einen HDMI Micro Anschluss

- Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle.
- Kabel komplett geschirmt, High Speed.
- Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps.
- Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber.
- Unterstützt HDTV und HDCP.
- Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.130 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 15,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,19*
€ 15,93*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 24,95*
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 29,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.