Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C145421 Herst.-Nr.: 41298 EAN/GTIN: 4002888412988 |
| |
|
| | |
| Zur Verbindung von einem HDMI Kabel an einen HDMI Micro Anschluss HDMI Typ A Buchse an HDMI Typ D SteckerUnterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und ProtokolleKabel komplett geschirmt, High SpeedBandbreite: 340MHz / 10,2GbpsUnterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüberUnterstützt HDTV und HDCPFarbe: anthrazit Features: HDMI Typ A Buchse an HDMI Typ D Stecker Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle Kabel komplett geschirmt, High Speed Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber Unterstützt HDTV und HDCP Farbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 15.00 cm | Auflösung Video: | 1920 x 1080 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Adapterkabel | Anschluss A: | HDMI-Buchse | Anschluss B: | HDMI-Stecker D Micro | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapterkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,75* | € 15,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,06* | € 15,90* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,23* | € 15,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 25,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,25* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|