Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 41298 HDMI Adapterkabel [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker D Micro] Anthrazit 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847273-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41298
EAN/GTIN:
     4002888412988
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Lindy Adapterkabel HDMI (Kupp.) an HDMI Micro (St.), ca. 0,15m

HDMI Typ A Buchse an HDMI Typ D Stecker
Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle
Kabel komplett geschirmt, High Speed
Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps
Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber
Unterstützt HDTV und HDCP
Farbe: anthrazit

Zur Verbindung von einem HDMI Kabel an einen HDMI Micro Anschluss  HDMI Typ A Buchse an HDMI Typ D SteckerUnterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und ProtokolleKabel komplett geschirmt, High SpeedBandbreite: 340MHz / 10,2GbpsUnterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüberUnterstützt HDTV und HDCPFarbe: anthrazit

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker D Micro · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Adapterkabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker D Micro
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter hdmi, adapter hdmi, LINDY, 41298, LINDY Adapterkabel HDMI an HDMI Micro, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 14,05*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,62*
€ 14,06*
€ 6,78*
ab € 11,63*
€ 14,07*
€ 3,80*
ab € 11,71*
€ 14,15*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.