Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-202776 Herst.-Nr.: DA-70461 EAN/GTIN: 4016032368007 |
| |
|
| | |
| Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um
- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA - Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern - Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig - Kein Netzteil erforderlich
Der DIGITUS® DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Dadurch können moderne Wiedergabegeräte wie Notebooks, Blu-Ray-Player, DVD-Player, Spielekonsolen, etc. mit älteren VGA-Bildschirmen oder VGA-Beamern verbunden werden. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss über Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System. Weitere Informationen: | | weight: | 0.074 kg | height: | 0.027 m | width: | 0.081 m | depth: | 0.262 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus vga adapter, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse, HDMI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,80* | € 9,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,79* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,97* | € 10,19* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,42* | € 10,75* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,53* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|