Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-185840 Herst.-Nr.: 207386 EAN/GTIN: 0766623207386 |
| |
|
| | |
| Verlängert ein HD-Signal über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.
Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 30 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der jeweiligen Schirmung der Netzwerkkabel für höhere Signalqualität und längere Distanzen.
Einfache Installation Dieser Extender ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.0, 1.1 sowie DVI 1.0. Schließen Sie einfach die Cat5e- oder Cat6-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig. Weitere Informationen: | | weight: | 0.110 kg | height: | 0.053 m | width: | 0.185 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,85* | € 43,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,46* | € 49,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 40,67* | € 53,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 42,08* | € 55,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,01* | € 64,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|