Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender (Receiver and Transmitter modules) - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 30 m (207386)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2602202
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207386
EAN/GTIN:
     0766623207393
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDTV-Receiver

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender (Receiver and Transmitter modules) - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 30 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  207386
EAN/UPC  0766623207386

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender (Receiver and Transmitter modules) - Erweiterung für Video/Audio
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  HDMI
Maximaler Übertragungsbereich  30 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 3.6 cm x 2.2 cm
Gewicht  108 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  HDMI
Max Auflösung  1920 x 1200 / 1080p
Maximaler Übertragungsbereich  30 m
Leistungsmerkmale  HDTV Compatible, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen  HDCP 1.1, DVI 1.0, HDCP 1.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI
2 x Netzwerk - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  HDMI-Kabel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  3.6 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  108 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
HDMI
Max Auflösung:
1920 x 1200 / 1080p
Maximaler Übertragungsbereich:
30 m
Leistungsmerkmale:
HDTV Compatible, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen:
HDCP 1.1, DVI 1.0, HDCP 1.0
Schnittstellen:
1 x HDMI , 2 x Netzwerk - RJ-45
Enthaltene Kabel:
HDMI-Kabel
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
3.6 cm
Höhe:
2.2 cm
Weitere Suchbegriffe: manhattan hdmi extender, hdtv receiver, 207386, manhattan, hdmi, extender, 1080, cat5e/cat6, integrierte, 0766623207386, cat5ecat6, hdmikabel, cat5e, cat6, verlaengert, 1080psignal, 1080paufloesung, schwarz, 1080p, over, ethernet, integrierten, kabeln, verlängert, 1080p@60hz, kein, netzteil, benötigt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,61*
€ 43,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 49,71*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 40,45*
€ 53,84*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 41,86*
€ 55,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,16*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.