Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30375368
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207386
EAN/GTIN:
     766623207386
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDTV-Receiver
Verlängert ein HD-Signal über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.
Der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.

Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen
Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 30 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der jeweiligen Schirmung der Netzwerkkabel für höhere Signalqualität und längere Distanzen.

Einfache Installation
Dieser Extender ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.0, 1.1 sowie DVI 1.0. Schließen Sie einfach die Cat5e- oder Cat6-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Netzwerksender & -empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, IEEE-568B
Weitere Suchbegriffe: manhattan hdmi extender, hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.