Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe,Rindleder,grau/weiß,Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
239970
239970
Artikel-Nr.:
     827-239970
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-01255-011
EAN/GTIN:
     4052301103344
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuhe
  • aus Rindleder in grau/weiß
  • als Überhandschuh zum Schutz vor Stromschlägen
  • Bund mit Spaltlederstulpe
  • Größe 11
  • für Arbeiten unter Spannungen

Suchbegriffe:
Handschuh, Handschuh aus Leder , Schutzhandschuh, Schutzkleidung, E-Mobilität

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Schutzhandschuhe
Material:
Rindleder
Größe:
11
Einsatzgebiet:
Arbeiten unter Spannungen
Farbe:
grau/weiß
Handschuh Funktion:
oberste Schutzschicht
Bund Ausführung:
Spaltlederstulpe
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.