Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kleinteilemagazin,HxBxT 550x310x180mm,24 Schublade(n),Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230170
230170
230170
230170
230170
230170
Artikel-Nr.:
     827-230170
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
ESD-Kleinteilemagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 310 x 180 mm
  • 24 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Polypropylen / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in schwarz
  • Böden aus Stahl
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 230148 ESD-Drehständer, HxBxT 1730x500x500 mm, f. 12 Magazine, T 180 mm
  • 230182 ESD-Magazinwagen, HxBxT 1600x780x715 mm, f. 8 Magazine, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin, Magazinbox, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, ESD-Kleinteilemagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
ja
Höhe:
550 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladen Anzahl:
24 Stück
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Kasten:
Polypropylen
Material Boden:
Stahl
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kasten:
schwarz
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.3 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 134,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 150,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 154,10*
€ 4,95*
ab € 137,35*
€ 160,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,58*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.