Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 554-4ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 554-4ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston 554-4ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332672
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilmagazine erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an den professionellen Einsatz in Industrieanlagen, Geschäften, Warenlagern, Werkstätten, Krankenhäusern, Apotheken und Schulen. Das Design unserer Kleinteilmagazine ist zeitlos und robust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
550 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,02*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.