Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin 55 ESD, HxBxT 550 x 310 x 180 mm, 24 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilemagazin 55 ESD
Kleinteilemagazin 55 ESD
Kleinteilemagazin 55 ESD
Artikel-Nr.:
     103-771334
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilemagazin 55 ESD, HxBxT 550 x 310 x 180 mm, 24 Schubladen.

Kleinteilemagazine bieten eine einfache Möglichkeit zur Organisation und Aufbewahrung. Der gewellte Boden der Schubladen ermöglicht ein einfaches Greifen der Artikel. Auf der Rückseite des Rahmens befinden sich Befestigungslöcher zur Wandmontage. Robustes Polypropylengestell, Etagenböden aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
550 mm
Gehäusebreite:
310 mm
Gehäusetiefe:
180 mm
Gehäusematerial:
Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Schubladenmaterial:
Polystyrol
Schubladenfarbe:
glasklar
Anzahl Schubladen:
24 Stück
Schubladen-Anzahl/Größe:
24 Stk HxBxT 62x92x170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, klarsichtmagazin 24 schubladen, 771334 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Kleinteilemagazine, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Magazin, Magazine, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 134,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 151,11*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 151,67*
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 154,29*
€ 4,95*
ab € 137,08*
€ 160,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,02*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.