Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin, ESD, 24 Schubladen 224828-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224828-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
TRESTON Kleinteilemagazin, ESD, 24 Schubladen, Rahmenmaße HxBxT 550 x 310 x 180 mm Das TRESTON Kleinteilemagazin ESD ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Kleinteilen für den täglichen Gebrauch – egal ob in Geschäften, Produktionsstätten oder Warenlagern. Die Auszugsicherung verhindert ein versehentliches Herausziehen der kompletten Polystyrol-Schubladen. Schubladenschrank zum übersichtlichen, griffbereiten Lagern von Kleinteilen Robustes, halbleitfähiges Polypropylen-Gestell Etagenböden aus verzinktem Stahl Schubladen aus halbleitendem Polystyrol (PS) mit Auszugsicherung Beständig gegen Öle, Säuren und Laugen Temperaturtoleranz: -20 bis +70 °C Mit Befestigungslöchern zur Wandmontage Stapelbar Inklusive Etiketten zur Beschriftung In verschiedenen Größen erhältlich Höhe = 550 mm Breite = 310 mm Tiefe = 180 mm Schubladen Anzahl = 24 Schubladen Anzahl x Höhe = 24 x 62 mm Schubladen Breite = 92 mm Schubladen Tiefe = 170 mm Schubladen Auszugssperre = ja
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
24
Breite:
310 mm
ESD-Ausführung:
ja
Höhe:
550 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
24 x 62 mm
Schubladen Breite:
92 mm
Schubladen Tiefe:
170 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 134,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 150,92*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 154,10*
€ 4,95*
ab € 137,35*
€ 160,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,58*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.