Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 24 Einschübe, 550mm x 310mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675624
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einschübe = 24
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 550mm
Breite = 310mm
Tiefe = 180mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Einschübe:
24
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
550mm
Breite:
310mm
Tiefe:
180mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, klarsichtmagazin 24 schubladen, 2675624, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Treston, 5544ESD, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 134,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 150,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 151,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 154,10*
€ 4,95*
ab € 137,35*
€ 160,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,58*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.