Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin 554 ESD, 24 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90060
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     554-4 ESD
EAN/GTIN:
     6416763034109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

Die Kleinteilmagazine haben einen leitfähigen Polypropylenrahmen mit Etagenböden aus verzinktem Stahl und enthalten leitfähige Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Mit Anschluss für Erdungsleitung.
Typ 291 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 294 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm
Typ 551 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 550 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 554 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
92 mm
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Rahmenhöhe:
550 mm
Inhalt pro Schublade:
0,7 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
24
Höhe:
550 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
554 ESD
Farbe:
schwarz
Innentiefe:
146 mm
Innenbreite:
83 mm
Schubladenhöhe aussen:
62 mm
Tiefe:
180 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Stahl
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Schubladentiefe aussen:
170 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
57 mm
Serie:
554 ESD
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, klarsichtmagazin 24 schubladen, 90060, 90060-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 134,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 151,11*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 151,67*
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 154,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,08*
€ 160,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 257,02*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 446,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.