Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Magazinwagen,HxBxT 1600x780x715mm,f. 8 Magazine,beidseitig,Ständer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230182
230182
230182
230182
230182
Artikel-Nr.:
     827-230182
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     BT-550B ESD
EAN/GTIN:
     6416763082582
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
ESD-Magazinwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 780 x 715 mm
  • Für 8 Magazine
  • Feldlast 300 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ständer mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 230158 ESD-Kleinteilemagazin, HxBxT 290x310x180 mm, 24 Schublade(n), Schubladen schwarz
  • 230159 ESD-Kleinteilemagazin, HxBxT 290x310x180 mm, 12 Schublade(n), Schubladen schwarz
  • 230169 ESD-Kleinteilemagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 48 Schublade(n), Schubladen schwarz
  • 230170 ESD-Kleinteilemagazin, HxBxT 550x310x180 mm, 24 Schublade(n), Schubladen schwarz

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Wagen, ESD-Magazinwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Rollregal
elektrisch leitend:
ja
Material:
Stahl
Höhe:
1600 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
715 mm
Regal Ausstattung:
höhenverstellbarer Schiebegriff
Feldlast:
300 kg
Nutzung:
beidseitig
für Magazine:
8 Stück
Oberfläche Ständer:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
291-4ESD
ab € 81,91*
Zubehör
Treston
294-4ESD
ab € 75,05*
Zubehör
Treston
551-4ESD
ab € 124,89*
Zubehör
Treston
554-4ESD
ab € 112,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.