Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-95619 Herst.-Nr.: DS-55507 EAN/GTIN: 4016032478935 |
| |
|
| | |
| Das HDMI KVM IP Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7) auf eine maximale Entfernung von 150 m verlängert werden (Punkz-zu-Punkt Verbindung). Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels Standard IP Netztwerkswitchen verlängern (IP-Verbindgung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei Full HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KVM Extender, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Audio Übertrager, NF Übertrager, Tonübertrager, Optischer Sender, digitus kvm extender, adapter hdmi, kvm extender 150m |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 111,78* | € 133,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 111,94* | € 133,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 112,90* | € 134,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,22* | € 136,63* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 125,85* | € 148,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|