Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie grau 47HE 800x1000mm Stahl-Fronttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-92526
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31140
EAN/GTIN:
     4016032476900
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Technische Details

  • Stahl-Fronttür, einflügelig
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppelflügelig
  • Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
  • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
  • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 688-943 mm
  • Breite: 800 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • HE: 47
  • Rücktür: Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 1000 mm
  • Traglast: 800 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.042,05*
€ 1.150,59*
Frei Haus
ab € 1.044,26*
€ 1.150,60*
€ 65,00*
ab € 1.057,89*
€ 1.165,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,95*
€ 1.171,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.169,18*
€ 1.284,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,92*
€ 1.529,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,57*
€ 1.516,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,73*
€ 1.470,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,16*
€ 1.435,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,18*
€ 1.391,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 47,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 45,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.