| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19-DIN-4U Herst.-Nr.: DN-19-DIN-4U EAN/GTIN: 4016032456100 |
| |
|
| | |
| 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE Produktvorteile: - Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienengeräten
- Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (HxB= 35x390 mm), tiefenverstellbar
- Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung
Der 483 mm (19“)-Hutschienenträger bietet die Aufnahme von DIN-Schienengeräten auf einer verbauten Hutschiene mit 390 mm Breite. Sie ist tiefenvariabel und kann bei Bedarf auch zur horizontalen Gerätemontage um 90° nach oben oder unten gedreht werden. Die Rückseite verfügt über eine höhenverstellbare C-Schiene die mit speziellen Befestigungspunkten für beispielsweise Velcro-Klettband oder Kabelbinder für eine optimale Kabelführung versehen ist. Der komplette Träger ist für individuelle Platzverhältnisse höhenverstellbar (die 4HE Montagewinkel sind dabei fix im Schrank installiert). Technische Daten: - Galvanisiertes Stahlblech
|
| | |
| | | |
| |