Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 FAN-2-N
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-2-N
EAN/GTIN:
     4016032331230
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Zum Einbau in das Dachmodul

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Netzwerkschränke der Unique Serie, sowie alle Netzwerk- und Serverschränke der Dynamic Basic Serie. Sie passen ebenfalls in 483 mm (19")-Schränke der unmontierten Serie (-EC). Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet.

Technische Daten:

  • Zum Einbau in das Dachmodul
  • 2 Lüfter
  • Geräuschpegel: 47 dBm
  • inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
  • Ein-/Ausschalter
  • Luftdurchsatz: 4,6 m³/min (276 m³/h)
  • 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
  • Schutzklasse IP21 gewährleistet beim Einbau unter dem Dach in Netzwerkschränken der Unique Serie
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Luftdurchsatz: 4.6 m3/min
  • Filter: false
  • Montagebereich: Dach
  • Anzahl verbauter Lüfter: 2
  • für Schrankserie: Dynamic Basic
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Luftdurchsatz:
4.6 m3/min
Filter:
false
Montagebereich:
Dach
Anzahl verbauter Lüfter:
2
für Schrankserie:
Dynamic Basic
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.