| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19-DIN-3U Herst.-Nr.: DN-19-DIN-3U EAN/GTIN: 4016032447870 |
| |
|
| | |
| 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 3HE Produktvorteile: - zur Montage von Hutschienengeräten
- inkl. verbauter Hutschiene (HxB= 35x390 mm)
- Rückseite mit Öffnung für Kabeldurchführung (HxB= 40x35 mm) sowie Lüftungsschlitzen
Der 483 mm (19“)-Hutschienenträger bietet eine Aufnahme von Hutschienengeräten auf einer verbauten Hutschiene mit 390 mm Breite. Eine rückseitige Öffnung von 40x35 mm dient als Kabeldurchführung. Technische Daten: - 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 3
- Gewicht: 2.5 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | HE: | 3 | Gewicht: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |