Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie grau 42HE 800x800mm perforierte Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-92502
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31116
EAN/GTIN:
     4016032476412
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Technische Details

  • Stahl-Front- und Rücktür mit 70% Perforation, einflügelig
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
  • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
  • Breite: 800 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Stahltür, perforiert, einflügelig
  • HE: 42
  • Rücktür: Stahltür, perforiert, einflügelig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 800 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 769,30*
€ 847,92*
Frei Haus
ab € 775,92*
€ 847,93*
€ 65,00*
ab € 786,55*
€ 858,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,15*
€ 863,77*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 865,06*
€ 947,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,75*
€ 1.127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,90*
€ 1.122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,14*
€ 1.092,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,79*
€ 1.067,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,06*
€ 1.029,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 47,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 45,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.