Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie grau 42HE 800x800mm ohne Seitenteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-92499
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31113
EAN/GTIN:
     4016032476337
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Technische Details

  • Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppelflügelig
  • Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
  • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
  • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
  • Breite: 800 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 42
  • Rücktür: Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Seitenwände: Ohne
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 800 kg
  • IP Schutzklasse: ohne
  • Montiert: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 677,74*
€ 757,08*
Frei Haus
ab € 675,35*
€ 757,09*
€ 65,00*
ab € 684,39*
€ 766,46*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,34*
€ 770,98*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 756,55*
€ 839,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,08*
€ 965,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,88*
€ 941,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,55*
€ 900,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 47,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 45,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.