Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-62684 Herst.-Nr.: 62609 EAN/GTIN: 4043619626090 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter kann mann einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle anschließen. Er unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Merkmale - Kabellänge: ca. 20 cm (ohne Anschlüsse)
- Displayport 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation
- Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse
- Kontakte mit Goldauflage
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
- Chipsatz: Parade PS8402A
- 1 x Ferritkern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport delock |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,56* | € 14,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,57* | € 14,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 10,90* | € 14,86* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,01* | € 14,98* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,48* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|