Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.7 S/FTP Installationskabel simplex orange 1.000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-43022
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-10
EAN/GTIN:
     4016032300786
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • Farbe: Orange (RAL 2000)
  • Länge: 1000 m
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
  • Außenmantelstärke: 0,7 mm nominal
  • Außendurchmesser: 7,3 mm nominal
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
  • Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
€ 2,90*
ab € 553,63*
€ 615,64*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,98*
€ 615,66*
Frei Haus
ab € 553,48*
€ 617,85*
€ 1,93*
ab € 572,08*
€ 633,65*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 604,73*
€ 672,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,98*
€ 800,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,12*
€ 791,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,48*
€ 775,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,42*
€ 756,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,60473* pro Meter)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-1
ab € 6,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9008-1
ab € 6,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91624S-SL-EA
ab € 48,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-9007-S-1
ab € 6,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612SD-EA
ab € 19,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.